電気暖炉 リッツII
まるで本物のような炎のゆらめきと質感を実現。電源を入れるだけで暖炉のある暮らしを楽しめます。サーモスタット機能搭載。
オフタイマー機能搭載
炎効果の強弱切替搭載
リモコン付き
温風の他に送風暖房目安3~8畳、暖房機能、弱・強2段切替、転倒防止電源遮断装置・過昇温度防止装置付き、炎イルミネーションのみ稼働可機能付き
幅(mm)510
質量(kg)18
高さ(mm)600
奥行(mm)340
消費電力(W)1200
スイッチ1200/605W
電源コード(m)1.5
保証期間1年
内容量1個