ディンキーストーブ 暖炉型ヒーター

ディンキーストーブ 暖炉型ヒーター ディンプレックス

暖房、弱・強2段切替。電気ファンヒーター機能付き。設置工事いらず。
まるで本物のような炎のゆらめきと質感を実現
電源を入れるだけで暖炉のある暮らしを楽しめます
軽いので持ち運びも楽
暖房目安3~8畳、暖房機能、弱・強2段切替、転倒防止電源遮断装置・過昇温度防止装置付き、炎イルミネーションのみ稼働可

幅(mm)350 質量(kg)6.2 高さ(mm)422 奥行(mm)220 消費電力(W)1200 電源コード(m)1.5 保証期間1年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53039326 KDNK12WJ
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする