オイルフリーヒーターB06

オイルフリーヒーターB06 ディンプレックス

【高い暖房能力と省エネ性能
【表面温度60℃で安全性も高い
【ウィークリータイマー搭載
【15枚フィンで表面積をアップし暖房効率を上昇
【2ヒーターシステムで暖房性能そのままに安全性をより強化
【専用アプリで遠隔操作も可能
【アダプティブスタート機能を搭載
【オイルを使わないので環境にも優しい
【暖房目安:8~10畳
【最大1200W
【5℃~30℃の室温調整
【ウィークリータイマー(1週間の運転設定(平日【休日のみ2パターンも可))
【チャイルドロック
【異常過熱自動オフ
【転倒時電源オフ
【ヒューズプラグ搭載
【3年保証

付属品保管用カバー キャスター(2個) 蝶ビス(キャスター固定用、4個) 幅(mm)465 質量(kg)12 高さ(mm)631 奥行(mm)281 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.2 機能転倒時電源遮断装置、本体温度過昇防止装置、電源プラグ温度過昇防止装置 保証期間3年 タイマーウィークリータイマー/OFFタイマー(0.5/1/2/時間) 表面温度(℃)50 適用畳数10畳 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53039317 12BTCOMBA
54,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする