オイルフリーヒーターB03
オイルがないので速暖性が高い。独自構造の高い暖房効果。ダイヤル式の簡単操作。
1日4プログラム式のデジタルタイマーを搭載
オイルフリーヒーターなので商品が軽い&環境にも優しい
暖房目安8~10畳
弱:400W 中:800W強:1200W の3段階切り替え
5℃~30℃の室温調整
幅(mm)413
質量(kg)9
高さ(mm)629
奥行(mm)281
消費電力(W)1200
枚数(フィン)5枚
コード長さ(m)約1.7
機能過熱防止装置
保証期間3年
タイマーデジタルタイマー
適用畳数10畳
内容量1個