カーボンヒーター 遠赤電気ストーブ
【スイッチつまみで簡単操作】
2段階切替(450W/900W)
【スイッチONですぐあったか】
即暖性に優れたカーボンヒーター、本体2年保証付き
【自動オフ】
3時間後に自動通電オフ機能付き
安心の消し忘れ防止&ムダな電気代をカットします
【二重安全転倒スイッチ】
本体が浮いたり、転倒したときに電源が切れます
倒れたあとは、再通電しない安心設計です
【温度の上がり過ぎを防止】
内部温度が上がり過ぎるとヒーターがオフに温度ヒューズ(113℃)
【コンパクトタイプ】
スリムで場所を選びませんリビング・寝室・子供部屋・キッチン・洗面所におすすめです
ガードが外せてお手入れかんたん
背面に持ち手付きで、持ち運び便利です
幅(mm)285
質量(kg)2.4
色ホワイト
高さ(mm)825
奥行(mm)285
消費電力(W)900
スイッチ900W/450W/切
コード長さ(m)約1.8
機能二重安全転倒スイッチ
内容量1個