曜日別特売

アジャスタブルリアショック

アジャスタブルリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック - DAYTONA(デイトナ)アジャスタブルリアショック - DAYTONA(デイトナ)

優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。
総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。
高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。
プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。
リヤショック長は、345 ー 355mmの無段階で調節可能。
伸び側減衰調整:20段
スプリングプリロード:無段階調整可能
リアショック長:345 - 355mm無段階調整可能
バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm
リングスパナ2本付属
オーバーホールサービスがあり安心して長く使えます。
サービス内容:Oリング、オイルシール、ピストンリング、ガイドブッシュ、ダンパーオイル交換 / 窒素ガス充填

適合車種
[純正リアショック長:345mm(車高調整:0 ~ +10mm)]
900 Super Four(Z1)(73ー75)
KZ900(76)
KZ1000(77ー78)
750RS(Z2)(73ー75)
Z750Four(76ー78)
※純正グラブバー同時装着可能。
※530サイズ以下のドライブチェーンにコンバートが必要。
※純正チェーンカバーはリアショック本体と接触するため使用不可。
ゼファー1100(92ー06)
ゼファー1100RS(96ー03)
[純正リアショック長:350mm(車高調整:-5 ~ +5mm)]
ゼファー750(91ー06)
ゼファー750RS(96ー02)
ゼファー400(89ー95)
ゼファー400X(96ー08)
シルバーボディ/ブラックスプリング内容量1セット
注意
※ 伸側減衰調整20段、21段以上まで動きますが、21段以上は減衰力が変化しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5307905937047
75,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする