KEYSTONE KEYSTONEの 制御機器 KEYSTONEの 接続・省配線(制御機器) KEYSTONEの コネクタ・コネクタ付ケーブル CONN バナナ ジャック 5.5MM ブラス CONN バナナ ジャック 5.5MM ブラス 注文コード 53044497 仕様種別:ジャック コネクタ マウント:スルーホールマウント 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:真鍮 製品群:- アズワン品番65-1582-47 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 575-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53044497 575-4 ¥630 ¥629 ¥629 ¥692 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 丸型コネクタ本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ENJWイーサネット用防水コネクタ(アルミ・ネジロック式) 七星科学研究所 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 3.5mmステレオジャック(メタル) LINKMAN 税込¥406 ¥369 バスケットへ 6.3mmモノラルプラグ ケーブルガード付き LINKMAN 税込¥208~ ¥189~ 2.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き LINKMAN 税込¥142 ¥129 バスケットへ 2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き LINKMAN 税込¥153 ¥139 バスケットへ 6.3mmモノラルプラグ LINKMAN 税込¥197 ¥179 バスケットへ 6.3mmステレオジャック LINKMAN 税込¥197~ ¥179~ 3.5Φステレオプラグ(5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き) LINKMAN 税込¥626 ¥569 バスケットへ 3.5Φステレオジャック パネル用 非絶縁型 LINKMAN 税込¥208 ¥189 バスケットへ 2.5mmモノラルプラグ LINKMAN 税込¥186 ¥169 バスケットへ 6.3mmステレオプラグ LINKMAN 税込¥263 ¥239 バスケットへ 3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き LINKMAN 税込¥175 ¥159 バスケットへ 3.5mmステレオプラグ L型 LINKMAN 税込¥263 ¥239 バスケットへ 2.5mmモノラルジャック LINKMAN 税込¥197~ ¥179~ 3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) LINKMAN 税込¥934 ¥849 バスケットへ 6.3Φモノラルプラグ(黒 8Φ線 金メッキ) LINKMAN 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ) LINKMAN 税込¥934 ¥849 バスケットへ 2.5mmステレオジャック ケーブルガード付き LINKMAN 税込¥208 ¥189 バスケットへ 6.3mmモノラルジャック(メタル) LINKMAN 税込¥615 ¥559 バスケットへ 6.3mmステレオプラグ(メタル) LINKMAN 税込¥395 ¥359 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品