曜日別特売

コネクタ HDMI レセプタクル 19 ポジション

コネクタ HDMI レセプタクル 19 ポジション - REAN
仕様種別:レセプタクル コンタクト数:19 コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 本体 材質:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 製品群:- コネクタ タイプ:HDMIアズワン品番65-1507-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53052967NAHDMI-W-B
8,220
8,198
9,018(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする