MUELLER ELECTRIC MUELLER ELECTRICの 制御機器 MUELLER ELECTRICの 接続・省配線(制御機器) MUELLER ELECTRICの コネクタ・コネクタ付ケーブル CONN バナナ ジャック 36A スタッド レッド CONN バナナ ジャック 36A スタッド レッド 注文コード 仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1346-95 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BU-P72930-2. 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53044610 BU-P72930-2. ¥1,050 ¥999 ¥999 ¥1,099 (税込) 10日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン) 税込¥681~ ¥619~ 防水コネクタ XS4シリーズ omron(オムロン) 税込¥10,118~ ¥9,198~ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ 丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズ omron(オムロン) 税込¥5,058~ ¥4,598~ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,998~ ¥9,998~ 防水コネクタ XS5シリーズ omron(オムロン) 税込¥1,428~ ¥1,298~ 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 丸型防水コネクタ omron(オムロン) 税込¥1,648~ ¥1,498~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ コネクタ omron(オムロン) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品