CONN バナナ ジャック 36A スタッド BLK

CONN バナナ ジャック 36A スタッド BLK MUELLER ELECTRIC

仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラック コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1346-94 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53044567 BU-P72930-0.
1,180
1,098
1,208 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする