曜日別特売

コネクタ XLR プラグ 3 ポジション

コネクタ XLR プラグ 3 ポジション - SWITCHCRAFT
仕様プラグ TINI Q-G パネル 3ポール コンタクト数:3 種別:プラグ コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 製品群:TB シリーズ Tini Q-G SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) ボディメッキ:ニッケル 色:ブラック コネクタ 色:ブラック コンタクト 抵抗:10mΩ コンタクト 終端:はんだ 定格電流:5A 材質:真鍮 ニッケルメッキ 最大動作温度:85ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:10.7mm 終端方法:はんだ 定格電圧 VAC:125V 動作電圧:125Vアズワン品番65-1613-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53056607TB3M
4,100
4,098
4,508(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする