コネクタ PHONE オーディオ ジャック 1 ポジション

コネクタ PHONE オーディオ ジャック 1 ポジション MULTICOMP

仕様コンタクト数:1 種別:ジャック コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コネクタ 色:- 外径:- 製品群:- アズワン品番65-1439-44 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53055995 SPC15284
470
469
516 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする