AMPHENOL AMPHENOLの 制御機器 AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器) AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル ストレインリリーフ 円形 サイズ17 アルミニウム ストレインリリーフ 円形 サイズ17 アルミニウム 注文コード 53072095 仕様コネクタ シェルサイズ:17 最大ケーブル径:15.6mm ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 製品群:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 適合製品:円形 コネクタ アズワン品番65-1534-83 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M85049/38S17N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53072095 M85049/38S17N ¥5,460 ¥5,398 ¥5,398 ¥5,938 (税込) 23日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 丸型コネクタ本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プッシュターミナル 4ピン ワンタッチ式 GB 税込¥208 ¥189 バスケットへ プッシュターミナル 2ピン ワンタッチ式 GB 税込¥131 ¥119 バスケットへ PCDCコード EIAJ1(L型 1.8m) パトス 税込¥395 ¥359 バスケットへ PCDCコード EIAJ3(L型 1.8m) パトス 税込¥395 ¥359 バスケットへ コネクタキャップ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥252 ¥229 バスケットへ コネクタ保護キャップ VGAコネクタ用 半透明薄水色 テクノベインズ 税込¥703 ¥639 バスケットへ コネクタ保護キャップ BNCコネクタ用(BNCジャック)黒(6個入) テクノベインズ 税込¥758 ¥689 バスケットへ コネクタ保護キャップ XLR型キャノン オス側コネクタ用 半透明(6個入) テクノベインズ 税込¥934 ¥849 バスケットへ コネクタ保護キャップ DVIコネクタ用 半透明薄水色 テクノベインズ 税込¥703 ¥639 バスケットへ コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用 黒 テクノベインズ 税込¥703 ¥639 バスケットへ コネクタ保護キャップ 3.5Φイヤホンジャック用プラグストラップアクセサリ用リング付 Type.A 6個入り テクノベインズ 税込¥736 ¥669 バスケットへ コネクタ保護キャップ 5.5ΦDCジャック用キャップ(つまみあり)黒(6個入) テクノベインズ 税込¥978 ¥889 バスケットへ コネクタ保護キャップ SD/SDHC/SDXCタイプメモリカードスロットカバー用 黒 テクノベインズ 税込¥714 ¥649 バスケットへ コネクタ保護キャップ RCAタイプ ソケット(ピンジャック)用 半透明 テクノベインズ 税込¥703 ¥639 バスケットへ コネクタ保護キャップ RCAタイプ ピンプラグケーブル側 半透明 テクノベインズ 税込¥703 ¥639 バスケットへ コネクタ保護キャップ DisplayPortコネクタ用(つまみあり)黒(6個入) テクノベインズ 税込¥736 ¥669 バスケットへ DINプラグ3ピン マル信無線電機 税込¥241 ¥219 バスケットへ DINプラグ7ピン マル信無線電機 税込¥241 ¥219 バスケットへ DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8 マル信無線電機 税込¥307 ¥279 バスケットへ スピーカー端子 赤 ノーブランド 税込¥1,044~ ¥949~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品