コンタクト 12-10AWG クリンプ

コンタクト 12-10AWG クリンプ TE CONNECTIVITY

仕様シリーズ:50 AMP コンタクト メッキ:シルバー コンタクト 材質:銅 コンタクト 種別:- コンタクト 終端:- 最小ワイヤサイズAWG:12AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ 定格電流:50A アズワン品番65-1413-34 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53074895 647879-1.
330
329
362 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする