曜日別特売

オートモーティブ ハウジング RCPT 24POS 13A

オートモーティブ ハウジング RCPT 24POS 13A - フエニックス・コンタクト
仕様製品群:DRC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:24 適合製品:AMP DRC シリーズ サイズ 16 ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PPS(Polyphenylene Sulphide,ポリフェニレンサルファイド)ガラス充填 本体 IP定格:IP68 定格電圧:250VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1358-35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53045617DRC12-24PA
9,150
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする