コンタクト ソケット 26-22AWG SMT

コンタクト ソケット 26-22AWG SMT 日本モレックス(molex)

仕様製品群:TermiMate 505072 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:表面実装 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex TermiMate シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1354-47 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53077370 505072-0101
120
119
131 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする