コンタクト クリンプ レセプタクル

コンタクト クリンプ レセプタクル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:SUPERSEAL 1.5 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:15AWG コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Super Seal 1.5 シリーズ コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:18AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト サイズ:15 コンタクト 終端:クリンプ 種別:レセプタクル ワイヤーサイズ:15.5AWG アズワン品番65-1491-22 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53061254 282110-1
110
109
120 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする