グローブバルブ10K(水・空気・油・蒸気・ガス) M10Kシリーズ

グローブバルブ10K(水・空気・油・蒸気・ガス) M10Kシリーズ - 桑名金属工業グローブバルブ10K(水・空気・油・蒸気・ガス) M10Kシリーズ - 桑名金属工業

一般弁は20Kタイプをベースとしたバルブです。
様々な仕様に使えます。
特殊流体にもパッキン、ガスケット、要部材を交換することによって対応いたします。
要部には主に13クロムステンレス鋼を用い、最高300℃まで使えます。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53073644M10KSG-25A65-2795-43
17,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073660M10KFG-40A65-2795-52
40,200
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073669M10KFG-20A65-2795-49
20,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073678M10KFG-32A65-2795-51
35,900
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073687M10KSG-10A65-2795-40
11,900
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073696M10KSG-20A65-2795-42
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073705M10KSG-40A65-2795-45
29,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073714M10KFG-10A65-2795-47
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073730M10KSG-32A65-2795-44
27,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073739M10KFG-50A65-2795-53
52,800
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
53073748M10KSG-50A65-2795-46
41,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073757M10KSG-15A65-2795-41
12,200
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
53073766M10KFG-15A65-2795-48
17,000
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
53073775M10KFG-25A65-2795-50
23,500
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする