アスベスト検出キット
建材中の石綿(アスベスト)の含有を、従来にはない方法で、簡易的かつ迅速に比色判定することができます。
建築物の解体工事や改修工事前のサンプリング、「事前調査」の前工程、精密分析前のスクリーニングおよび監視ツールにご活用ください。
試料の前処理が不要で操作が簡単です。
持ち運びしやすく、測定時間は「約5分」と短時間で判定できます。
使用する試薬は毒物及び劇物取締法に非該当で安心です。
仕様セット内容:R-1試薬(粉末)20本、R-2試薬(液体)1本、チャック袋 20枚、カップ 1個、さじ 1個、標準色 1枚 検出範囲:石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(厚生労働省、2.20版、平成30年3月)における材料レベル1(石綿含有吹付け材)、材料レベル2(石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材、石綿含有保温材)および材料レベル3(その他石綿含有成形板)を対象に含有率2%以上の石綿(アスベスト) 測定回数:20回 測定原理:DPD発色法 測定時間:約5分 ※本製品は、広島県立総合技術研究所保健環境センターにより開発された特許技術(特許 第6781441号、第6864892号)を用いており、広島県とのライセンス契約に基づく製品です ※本製品は、簡易分析製品です(本製品は公定分析法の代替とはなりません)大気汚染防止法で定める事前調査、石綿障害予防規則で定める測定および行政への報告には使用できません ※発色がない場合でも石綿の非含有を示すものではありませんまた、石綿の含有率は測定できません ※建材由来の着色がある場合は判別が困難な場合があります ※石綿のばく露防止のため必ず適切な保護具を着用し、安全に十分配慮ください ※本製品の販売/使用は国内に限ります
アズワン品番65-3348-46
内容量1セット
注意
※本製品は、広島県立総合技術研究所保健環境センターにより開発された特許技術(特許 第6781441号、第6864892号)を用いており、広島県とのライセンス契約に基づく製品です。※本製品は、簡易分析製品です(本製品は公定分析法の代替とはなりません)。大気汚染防止法で定める事前調査、石綿障害予防規則で定める測定および行政への報告には使用できません。
※発色がない場合でも石綿の非含有を示すものではありません。また、石綿の含有率は測定できません。
※建材由来の着色がある場合は判別が困難な場合があります。
※石綿のばく露防止のため必ず適切な保護具を着用し、安全に十分配慮ください。
※本製品の販売/使用は国内に限ります。