VOLEX VOLEXの 制御機器 VOLEXの 電子部品(オンボード) VOLEXの 機構部品(電子部品) コネクタ 電源 エントリー プラグ 16/20A クイック コネクト コネクタ 電源 エントリー プラグ 16/20A クイック コネクト 注文コード 仕様製品群:V-Lock シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:16A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クイックコネクト 電圧 AC:250V アズワン品番65-1461-75 内容量1個 特価 本日6月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025250620 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 IN-VAC20KS-001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53053369 IN-VAC20KS-001 ¥890 ¥889 ¥889 ¥978 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品(電子部品) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スルーホールタップ マックエイト 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) アンダーソンコネクター マリンテック 税込¥549~ ¥499~ 基板取付ブラケット タカチ電機工業 税込¥384 ¥349 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ チップLED調光・点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ スイベルタイヤ (2個入) QBRICK 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ M5Stack Cardputerキット v1.1 共立電子産業 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ チップLED交互に点滅キット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ 円形基板のLEDライトキット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ サンハヤト 税込¥4,728~ ¥4,298~ フルレジストユニバーサル基板(緑色) サンハヤト 税込¥2,748~ ¥2,498~ チップLED順送り点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業 税込¥2,748~ ¥2,498~ ヨベルウォッチ スターターキット TRUSCO 税込¥105,578~ ¥95,980~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ マクロパッドシールド ビット・トレード・ワン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ GROVE - サーボ用2分岐ケーブル 5本セット Seeed Studio 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品