WTB ハウジング RCPT 2POS 1列

WTB ハウジング RCPT 2POS 1列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:SL-156 種別:ソケット ポジション数:2 ピッチ間隔3.96mm 適合製品:SL-156 シリーズ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:クリンプ コンタクト数:2 列数:1 アズワン品番65-1355-36 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53050824 640251-2
110
109
120 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする