CONN カード エッジ RCPT 52POS 0.8MM
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:- コンタクト数:52 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:直角 コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ 嵌合側:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:LCP(液晶ポリマー)本体 製品群:-
アズワン品番65-1371-62
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~