コネクタ ハウジング レセプタクル 6 ポジション

コネクタ ハウジング レセプタクル 6 ポジション 日本モレックス(molex)

仕様製品群:MX150 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 ピッチ間隔3.5mm 適合製品:33012 メス ターミナル 34345-0001 キャビティプラグ アズワン品番65-1540-57 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53059757 33472-0601.
1,040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする