コネクタ ハウジング プラグ 3POS 2.5MM

コネクタ ハウジング プラグ 3POS 2.5MM 日本モレックス(molex) コネクタ ハウジング プラグ 3POS 2.5MM 日本モレックス(molex)

仕様製品群:Nano-Fit 200277 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:3 ピッチ間隔2.5mm 適合製品:Molex Nano-Fit 201447 シリーズ クリンプ ピン コンタクト 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
200277-2203 53059626
200277-2203 53059626
53059626 200277-2203 65-1381-37
190
189
208 (税込)
10日以内出荷

返品不可
200277-2103 53074798
200277-2103 53074798
53074798 200277-2103 65-1381-34
180
179
197 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする