コネクタ ヘッダ 6POS 2列 4.2MM
仕様ピッチ間隔4.2mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:Mini-Fit Jr. 5566 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1343-95
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~