コネクタ ヘッダ 6POS 1列 3.96MM

コネクタ ヘッダ 6POS 1列 3.96MM 日本モレックス(molex)

仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:KK 396 3192 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 認証/認定/規格:CSA UL コンタクト 抵抗:20mΩ 定格電流:7A デメイティングフォース:1N 絶縁耐力:1500V/m 材質:ナイロン メイティングフォース:6.7N 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC PCB穴径:1.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1594-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53059967 26-20-2061
520
519
571 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする