WTB コネクタ ヘッダ 50POS 1.27MM

WTB コネクタ ヘッダ 50POS 1.27MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様ピッチ間隔1.27mm コンタクト数:50 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU System 50 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1388-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53049826 5-147377-5
3,310
3,298
3,628 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする