BTB コネクタ 24POS ヘッダ 2列

BTB コネクタ 24POS ヘッダ 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:24 種別:ヘッダ 製品群:AMPMODU Mod II シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:2 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1388-42 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53049300 6-146256-2
1,570
1,498
1,648 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする