コネクタ ハウジング プラグ 20POS

コネクタ ハウジング プラグ 20POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:Dynamic D-3200M シリーズ 種別:プラグ ポジション数:20 ピッチ間隔5.08mm 適合製品:Dynamic D-3000 シリーズ ピン コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1349-01 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53061044 1-179555-8
1,490
1,398
1,538 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする