ケーブル グランド ユニバーサル メタル M20

ケーブル グランド ユニバーサル メタル M20 ハーティング

仕様製品群:- ネジサイズ メトリック:M20 グランドカラー:シルバー 最小ケーブル径:5mm 最大ケーブル径:9mm IP / NEMA評価:IP68 アクセサリー タイプ:ケーブル グランド ケーブル径:12mm アズワン品番65-1619-08 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53054534 19000005081
5,010
4,998
5,498 (税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする