コネクタ ヘッダ 2 ポジション 2列 2.54MM
仕様ピッチ間隔- 列数:2 コンタクト数:2 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 製品群:XG8T シリーズ コンタクト 材質:真鍮
アズワン品番65-1380-89
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~