MULTICOMP MULTICOMPの 制御機器 MULTICOMPの 電子部品(オンボード) MULTICOMPの 機構部品(電子部品) コネクタ 電源 エントリー レセプタクル 15A コネクタ 電源 エントリー レセプタクル 15A 注文コード 仕様製品群:- 種別:レセプタクル 定格電圧:250VAC 定格電流:15A コネクタ マウント:フランジマウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ 本体 材質:熱可塑性プラスチック アウトレット数:1 アズワン品番65-1401-90 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SPC4627 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53056074 SPC4627 ¥550 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品(電子部品) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity フルカラーチップLED点灯・点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ スルーホールタップ マックエイト 税込¥4,398~ ¥3,998~ (1) マクロパッドシールド ビット・トレード・ワン 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ アンダーソンコネクター マリンテック 税込¥549~ ¥499~ チップLED順送り点滅キット エレキット 税込¥989 ¥899 バスケットへ JST 絶縁 丸形圧着端子 Rシリーズ JST(日本圧着端子製造) 税込¥12,078~ ¥10,980~ チップLED交互に点滅キット エレキット 税込¥659 ¥599 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ RS Pro 圧着工具 CRB 0560 RS PRO 税込¥27,478~ ¥24,980~ スイベルタイヤ (2個入) QBRICK 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ 防水配線カバー マリンテック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ RM15WTRZB-2P(81) HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ アンダーソンコネクター付きDCプラグケーブル マリンテック 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ユニバーサル基板 ICB-98シリーズ サンハヤト 税込¥4,728~ ¥4,298~ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ ICテストクリップ サンハヤト 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品