カード エッジ CONN デュアル サイド 98 POS SMD

カード エッジ CONN デュアル サイド 98 POS SMD AMPHENOL

仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:98 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53056790 CEE009800140311 65-1387-43
2,180
2,098
2,308 (税込)
10日以内出荷

返品不可
53056799 CEE009800140301 65-1387-42
2,820
2,798
3,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする