コネクタ ポーク-イン 2WAY 26-18AWG

コネクタ ポーク-イン 2WAY 26-18AWG AVX

仕様ピッチ間隔- コンタクト数:2 種別:- 製品群:9286 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 リン青銅 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ホワイト アズワン品番65-1621-08 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53060396 9286002021106
490
489
538 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする