RF アダプタ 2.4MM プラグ-SMP ジャック 50 Ω

RF アダプタ 2.4MM プラグ-SMP ジャック 50 Ω CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

仕様同軸タイプからの変換:2.4mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:50Ω アズワン品番65-1648-43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53051786 134-1000-014
71,400
70,980
78,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする