RF/同軸 MCX プラグ R/A 75 Ω クリンプ

RF/同軸 MCX プラグ R/A 75 Ω クリンプ CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

仕様コネクタ タイプ:MCX 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG17 RG179 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHz アズワン品番65-1666-93 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53052310 133-8433-101
1,970
1,898
2,088 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする