RF 同軸 SMP プラグ 50 Ω パネル

RF 同軸 SMP プラグ 50 Ω パネル AMPHENOL RF 同軸 SMP プラグ 50 Ω パネル AMPHENOL

仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:- 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SF1211-60193 53051610
SF1211-60193 53051610
53051610 SF1211-60193 65-1648-29
11,600
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
SF1211-60193-2S 53051619
SF1211-60193-2S 53051619
53051619 SF1211-60193-2S 65-1648-30
9,870
9,798
10,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする