RF アダプタ SMPM プラグ-SMA ジャック 50 Ω

RF アダプタ SMPM プラグ-SMA ジャック 50 Ω AMPHENOL

仕様同軸タイプからの変換:SMPM 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) アズワン品番65-1640-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53051479 SF1132-6026
29,800
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする