RF アダプタ 2.92MM IAL プラグ-ジャック 50 Ω

RF アダプタ 2.92MM IAL プラグ-ジャック 50 Ω AMPHENOL

仕様コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:2.92mm 同軸 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) アズワン品番65-1603-05 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53051470 SF1597-6003
33,000
32,980
36,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする