POMONA POMONAの 制御機器 POMONAの 接続・省配線(制御機器) POMONAの コネクタ・コネクタ付ケーブル コネクタ BNC コネクタ BNC 注文コード 仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- アズワン品番65-1589-97 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6744 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53054148 6744 ¥2,190 ¥2,098 ¥2,098 ¥2,308 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 防水コネクタ XS4シリーズ omron(オムロン) 税込¥10,118~ ¥9,198~ コネクタ中継ボックス XW3シリーズ omron(オムロン) 税込¥26,378~ ¥23,980~ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ セーフブレーキコントロールコネクタ omron(オムロン) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 防水コネクタ XS5シリーズ omron(オムロン) 税込¥1,428~ ¥1,298~ 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ コネクタ omron(オムロン) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン) 税込¥105~ ¥95~ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 丸型防水コネクタ omron(オムロン) 税込¥1,648~ ¥1,498~ MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ RCA延長用アダプタ 共立電子産業 税込¥186 ¥169 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル同軸コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品