センサー CONN M12 R/A RCPT 5POS ケーブル

センサー CONN M12 R/A RCPT 5POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 種別:レセプタクル コンタクト数:5 センサー コンタクト タイプ:ネジ ソケット センサー コネクタ マウント:直角 ケーブルマウント IP / NEMA評価:IP67 コネクタ コーディング:D Coded コネクタ 本体 材質:真鍮 本体 コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:金 定格電流:4A 定格電圧:60V SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1651-83 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53073328 T4112511051-000
3,120
3,098
3,408 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする