センサー コネクタ 2POS オス パネル

センサー コネクタ 2POS オス パネル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:- センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:オス ポジション数:2 センサー コンタクト タイプ:PCB ピン センサー コネクタ マウント:直角 パネル マウント 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53073425 T4144035021-000 65-1664-52
5,130
5,098
5,608 (税込)
欠品中

返品不可
53073434 T4144015021-000 65-1664-47
5,660
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする