デジタルデータスタンドDS-500SET
デジタルデータスタンドとライトがセットになっているので、お手持ちのカメラですぐに撮影が可能です。平面物から立体物まで撮影物を選びません。
分離タイプなのでテーブルなどにも設置可能で便利。
ライトは明るく長寿命、安心安全なLED電球を採用。
主要部には一切プラスチックを使用していないので、精度および耐久性に優れています。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
付属品LED電球、ソフトフィルター、フィルターマグネット、ターゲットーペーパ
寸法(mm)クランプ取り付け面からライト中心までの距離:200、ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:550/ライト本体:Φ85×210
質量(kg)総重量:5
電源(V)AC100(50/60Hz)
ランプLED電球(約95W)、E26
色温度(K)6000
照度(Lx)中心/ベースボード上面から直角時の照度値:2200(ソフトフィルター使用時:約1700)
クランプ取付幅(mm)7~35
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(mm)【スタンド】上下移動高さ:80~480/カメラ大前後移動:175~230
演色指数(Ra)80
照度角360°回転
角度調節外側・内側30°/10°毎
内容量1台
カメラ・ビデオカメラ の新着商品

