ソケット パネル 4 ポール

ソケット パネル 4 ポール - BULGIN
仕様製品群:Buccaneer Standard シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:ネジ ソケット カップリング スタイル:ネジ コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:ニッケル SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 最大ケーブル径:8.1mm 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト 最大コンタクト抵抗:10mΩ コンタクト 終端:ネジ コンタクト 終端 タイプ:ネジ 定格電流:6A 外径:38.1mm 外寸 / 高さ:28mm 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP68 絶縁抵抗:100MΩ 成形材料:ガラス充填 ナイロン 最大動作温度:70ーC 最低動作温度:-20ーC パネルの厚さ最大:6.4mm パネル厚さ最小:0.8mm 定格電圧 V DC:250Vアズワン品番65-1409-28内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53094879PX0747/S-
9,0108,898
8,898
9,788(税込)
23日以内出荷
返品不可
64248576PX0747/S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
7,0906,998
4,198
アウトレット
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする