16チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー

16チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール 16チャンネルPoE内蔵ネットワークビデオレコーダー マザーツール

最大16台までのIPカメラを8メガピクセル解像度録画対応
カメラへPoE給電可能なハードディスクレコーダー
H.265HEVC圧縮規格対応
ハードディスク最大20TB搭載可能(標準2TB搭載)
最大16台のIPカメラを16メガピクセル解像度@30fpsで録画
H.265HEVC圧縮規格対応
動体検知・スマート検知・アラーム検知録画対応
簡単DDNS設定
ウェブアプリケーション(ローカル・リモート)・PCアプリケーションで離れた場所から管理可能

仕様CBR(固定ビットレート)/VBR(可変ビットレート)、同時アクセス数:5ユーザー 種別【圧縮方式】H.265/H.264 質量(kg)約1.7 消費電力(W)最大約135 電源DC48-55V/2.5A 端子種別シリアル:USB2.0×2(前面×1、背面×1)マウスおよびUSBドライブ用、ネットワーク:RJ45×1(10/100Base-T) 表示オンスクリーン:カメラ名/時刻/接続/録画状態/エラー/アラーム、画面:1画面/4画面/9画面/16画面/サイクル表示/カスタマイズ表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×52.1×248.4 機能録画データ検索:日時検索、カメラ検索、イベント検索、スマート検索、アラーム検索、画像検索 解像度8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF 再生速度1/32、1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32 使用温湿度範囲5~40℃10~90%RH 再生時機能再生/逆再生/スロー再生 画質最高/高/中/低/最低 出力端子映像:HDMI×1(表示解像度:3840×2160/1920×1080/1280×1024/1024×768)、VGA×1(表示解像度:1920×1080/1280×1024/1024×768) プロトコルTCP/IP、PPPoE、DHCP、DDNS、SMTP、FTP、RTSP、HTTP メモリバックアップUSBドライブ(FAT32フォーマット最大2TB) 接続台数カメラ:16台 アクセス方式PC:PCアプリケーションNVMS2.0、ウェブ:ウェブアプリケーション、InternetExplorer8~11、MicrosoftEdge、GoogleChrome、Safari、モバイル:モバイルアプリケーションSuperlivePlus(OS:iOS10.0以降/Android5.0以降) フレームレート1~30fps/ch 入出力端子音声入力RCA×1、音声出力RCA×1 録画方式常時録画/スケジュール録画/動体検知録画/センサー録画/スマート検知録画/アラーム録画/手動録画 再生形式同時:最大16台 ハードディスクSATA×1(2TB/4TB/6TB/8TB/10TB)※標準2TB×1搭載 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53097810 NVR-POEK16
オープン
179,800
197,780 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする