SUBLUE WhiteShark Navbow+ 水中スクーター (ファントム グレー)

SUBLUE WhiteShark Navbow+ 水中スクーター (ファントム グレー) SUBLUE SUBLUE WhiteShark Navbow+ 水中スクーター (ファントム グレー) SUBLUE SUBLUE WhiteShark Navbow+ 水中スクーター (ファントム グレー) SUBLUE

Navbow+は最大速度約7.2km/hで3つのスピードモードを備えた最速レベルの水中スクーター。SUBLUE社の特許取得済みの高度な防水仕様のバッテリーは最大40mの水深に対応し、最大60分間駆動します。

セット内容Navbow+ 本体 × 1、バッテリー × 1、充電マウント × 1、充電アダプター&電源ケーブル × 1、紛失防止ケーブル × 1、ホルダー&カウンターウェイト × 1、Dクリップ × 1、リーシュコード × 1、Navbow+ 専用 キャリーケース × 1 質量(g)バッテリー:1100 本体寸法(mm)486×327×177 本体質量(g)4500(バッテリーを含む) 使用温度(℃)0~35 温度表示0~35 ℃ 使用時間(分)60 連続使用時間(分)FREEモード:約45、SPORTモード:約20、TURBOモード:約8(バッテリー残量50%になると速度が自動的に次のギアに切り替わります) 解像度0.1℃ バッテリー電圧(V)14.8 記憶データ数60 件 充電時間(時間)3.5 モード3モード (FREE / SPORT / TURBO) 温度表示精度± 2 ℃ バッテリー容量(mAh)10670 記録時間最長1時間 保管温度(℃)0~45 マウントGoproマウント、1/4カメラマウント、Dリング 最高速度(km/h)FREEモード:約3.6、SPORTモード:約5.4、TURBOモード:約7.2 サンプリング速度1秒 モータ種類B 連続運転 深度(m)0~40 バッテリー容量(Wh)158 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53097706 -
150,000
139,800
153,780 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする