メッシュベスト ポケット付き フリーサイズ

メッシュベスト ポケット付き フリーサイズ TRUSCO

夏場は保冷剤、冬場はカイロ入れに便利な大サイズのポケットがベストの前後についています。
ポケットには面ファスナーが付いており、挿入物が飛び出しにくい作りになっています。
胴回りは両サイドにある面ファスナー付きベルトで調整ができます。
前面ファスナー仕様です。
暑さ対策、寒さ体温調整対策用インナーベストとして。

仕様色:黒 着丈(cm):48 肩幅(cm):42 胴周り(cm):92~116 胴まわり寸法(cm):92~116 サイズ:フリー 前後に4個のポケット(縦:約17cm×横:約15cm)付 材質/仕上:ポリエステル 注意:洗濯はできません 保冷剤は別売です コード番号:356-6614 アズワン品番65-2796-14 内容量1着
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53114619 ICEMV
1,310
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする