レセプタクル ソケット コンタクト 8WAY

レセプタクル ソケット コンタクト 8WAY TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:CPC シリーズ 2 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) 色:ブラック コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ シェルサイズ:11 コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ソケット 定格電流:7.5A 可燃性評価:UL94V-0 種別:レセプタクル インサート アレンジメント:11-8 絶縁抵抗:5000MΩ ポジション数:8 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-55ーC パネルカットアウト直径:21.5mm 定格電圧 VAC:250V 動作電圧:250V アズワン品番65-1409-02 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53117568 206433-1
2,700
2,698
2,968 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする