円形 インサート RCPT 8POS LCP

円形 インサート RCPT 8POS LCP ハーティング

仕様製品群:- コンタクト数:8 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:スルーホール コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:Harting M12 ハウジング コネクタ アズワン品番65-1652-43 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53114847 21033212818
5,360
5,298
5,828 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする