SWITCHCRAFT SWITCHCRAFTの 制御機器 SWITCHCRAFTの 接続・省配線(制御機器) SWITCHCRAFTの コネクタ・コネクタ付ケーブル ダスト キャップ ラバー ダスト キャップ ラバー 注文コード 仕様アクセサリー タイプ:ダストキャップ 適合製品:Mini-Con-X コネクタ コネクタ 本体 材質:ラバー 本体 製品群:- アズワン品番65-1516-76 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 6295 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53100515 6295 ¥550 ¥549 ¥549 ¥604 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity キャノンコネクター B-XL-3シリーズ ITTキャノン 税込¥699 ¥635 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 15極 RS PRO 税込¥13,178~ ¥11,980~ 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,998~ ¥9,998~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥3,298~ ¥2,998~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 BNC50Ω型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,518~ ¥3,198~ MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥120 ¥109 シリアルデバイスサーバー 1ポート ATEN 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルコネクタ専用工具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります 角型コネクタ 丸型コネクタ ナイロンコネクタ 産業用イーサネットコネクタ コネクタ付ケーブル 同軸コネクタ センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス コネクタ専用工具 シェアする マイページ 最近見た商品